Dewargefäße, kugelförmig, Typ AL

Lieferant: KGW
1272 1273 1274 1291 1293 1294 1292
478-0735EA 421 EUR
478-0735 478-4406 478-4408 478-4411 478-4415 478-4420 478-4413
Dewargefäße, kugelförmig, Typ AL
Dewars und Kryogefäße
Borosilikatglas, versilbert; Schutzmantel aus gebürstetem Aluminium

  • Mit lose aufliegendem Isolier-Deckel und Tragebügel
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell 21 AL 23 AL 24 AL 22 AL
Nutzinhalt 1 L 5 L 10 L 3 L
Environmentally Preferable
Tägliche Verdampfung 0,2 L 0,4 L 0,6 L 0,4 L
Hals Ø 30 mm 60 mm 65 mm 60 mm
Innenhöhe 235 mm 350 mm 380 mm 305 mm
Ext.Ø 175 mm 260 mm 330 mm 225 mm
Overall height 300 mm 450 mm 480 mm 380 mm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR