8-Kanal-Capper/Decapper, Matrix®

Lieferant: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
4105MAT 4105NUN
479-1200EA 1755 EUR
479-1200 479-1067
8-Kanal-Capper/Decapper, Matrix®
Crimper, Capper und Decapper
Dieser Capper/Decapper ermöglicht die ergonomische Verarbeitung eines vollen Racks mit Matrix®- oder Nunc™ Cryobank- oder Bank-It™-Röhrchen in weniger als einer Minute. Die Röhrchen werden mit dem optimalen Drehmoment verschlossen, sodass die Probenintegrität gewährleistet und ein Probenverlust bei der Lagerung vermieden wird.

  • Mit Umschaltfunktion
  • Große Auswurfschiene, sodass die verwendeten Verschlüsse leicht entfernt und ersetzt werden können

Geschwindigkeit: 4 Sekunden zum Öffnen/Schließen von 8 Röhrchen

B×T×H: 50,8×95×251 mm

Gewicht: 0,44 kg

Netzgerät: Eingang 100 – 240 V, 60 – 50 Hz, Ausgang 12 V, 1,0 A

Lieferumfang: Wird mit 12 V-Akku und Ständer geliefert.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR