VWR®, Kryoboxen

Lieferant: VWR Collection
VWRI210-000022EA 39.4 EUR
VWRI210-000022 VWRI210-000023 VWRI210-000024 VWRI210-000025 479-2388 479-2389 479-2390 479-2391 479-2392 479-2393 479-2394 479-2395 479-2396 479-2397 479-2398 479-2399 479-2400 479-2401 479-2402 479-2403 479-2404 479-2405 479-2406 479-2407 479-2408 479-2409 479-2410 479-2411 479-2412 479-2414 479-2415 479-2416 479-2417 479-2418
VWR®, Kryoboxen
Boxen Kryoboxen
Kryoboxen eignen sich zur Lagerung bis zu –196 °C.

  • Für Lagertemperaturen bis –196°C geeignet
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Farboptionen
  • Rasteroption zur Codierung auf dem Deckel
  • Lid aus klarem Material

Hergestellt aus PC-Material

Boxen sind stapelbar. Für 25, 81 oder 100 Plätze zur Aufbewahrung von Fläschchen mit Innen- und Außengewinde (1–5 ml) entwickelt.

Basis mit den Farboptionen rot, blau, grün, weiß und gelb. Der Deckel aus durchsichtigem Material verfügt über eine Rasteroption zur Codierung.

Bestellinformation: Sammler für Kryoröhrchen inbegriffen.
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR