Luftüberwachungsmembranfilter, Whatman™ PM2.5

Lieferant: Whatman products (Cytiva)
7592-104
513-0118EA 604 EUR
513-0118
Luftüberwachungsmembranfilter, Whatman™ PM2.5
Filter Membranfilter
Die Whatman PM2.5 PTFE-Membranfilter von Cytiva sind für die Überwachung der Umgebungsluft auf PM 2.5 konzipiert. Diese hochreinen, dünnen Filter sind fortlaufend nummeriert und werden mit chemisch beständigen Stützringen aus Polypropylen geliefert.

  • Polypropylen-Stützringe für die robotergestützte Luftprobenahme
  • Das thermisch stabile Design verhindert ein Aufrollen, hält die Membran flach und macht den Filter roboterfreundlich
  • Fortlaufend nummerierte Filter
  • Geringes Eigengewicht für präzise gravimetrische Messungen

Eine der Hauptanwendungen der PTFE-Membranen ist die Reinigung von ätzenden Stoffen, Lösungsmitteln und aggressiven Flüssigkeiten. Dazu gehört die wichtige Anforderung der HPLC-Analyse an die Probenfiltration, da Feststoffpartikel die Säule dauerhaft beschädigen können. Luft- und Gassterilisation nutzen die hydrophoben Eigenschaften von PTFE-Membranfiltern und ihre Fähigkeit, wässrige Aerosole zurückzuhalten.

Kontinuierliche Luftüberwachungsmethoden erfordern ein chemisch beständiges Filtermaterial für die Luftprobenahme, das Umweltverschmutzung mit verschiedenen Schadstoffen standhält und dennoch genaue Ergebnisse liefert.

PM2,5-PTFE-Membranfilter von Cytiva zeichnen sich ebenfalls durch ihr thermisch stabiles Design aus und eignen sich daher ideal für die Umgebungsluftüberwachung. Diese Membranen werden in einem Polypropylen-Stützring geliefert, der für die robotergestützte Luftprobenahme von Luftverschmutzung entwickelt wurde.

Alkalinität Max.: 25 µeq/g Filter – Prüfmethode: Abschnitt 2.12 EPA/600/R-94/038b
Partikelrückhaltung (0,3 µm) min.: 99,7% - Prüfmethode: ASTM D 2986-95a

Stützringbreite: 3,68 mm ±0,00 bis 0,51 – Prüfmethode: Schablone
Gesamtdicke des Stützrings: 0,38 mm ±0,04

Standards: Diese Luftprobenahmefilter entsprechen den PTFE-Filtern für die EPA-PM2,5-Referenzmethode gemäß 40 CFR Teil 50, Anhang L.

Zubehörinformationen:

Bestellinformation:

Lieferumfang:

Verpackung:

Bitte beachten
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR