Nicht-metallische 1/4-28- und 10-32-Inline-Rückschlagventile, Upchurch Scientific®

Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
CV-3320 CV-3321 CV-3324 CV-3325 CV-3330 CV-3340
554-3061EA 304 EUR
554-3061 554-3062 UPCHCV-3324 UPCHCV-3325 554-3063 554-3064
Nicht-metallische 1/4-28- und 10-32-Inline-Rückschlagventile, Upchurch Scientific®
Ventile Rückschlagventile
Diese Inline-Rückschlagventile aus biokompatiblem PEEK und Perfluorelastomer sind für Anwendungen konzipiert, bei denen ein geringes Durchflussvolumen entscheidend ist, wie etwa die Versorgung von Lab-on-a-Chip-Geräten, Einzelzellanalysen und Mikro- oder Nano-LC-Nachsäulenderivatisierungen.

  • Niedrige Öffnungsdruck von 1 psi (0,07 bar)
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Bieten ausgezeichneten Rückflussschutz für empfindliche Proben
  • Perfekt für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten oder biologischen Proben
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR