Puffer-Kit zur Kalibrierung von fluoreszierenden Ca²-Indikatoren
Lieferant: Biotium
59100
59100.EA
359
EUR
59100.
Puffer-Kit zur Kalibrierung von fluoreszierenden Ca²-Indikatoren
Puffer
Biologische Puffer
Dieses Kit beinhaltet verschiedene Kalibrierpuffer mit präzisen Calcium-Konzentrationen und eignet sich für die Kalibrierung von fluoreszierenden Ca²-Indikatoren (1,2).
- Farblose Flüssigkeiten
- Können bei 4 °C aufbewahrt werden
Komponente A (null freies Ca²): null mM CaEGTA (10 mM K₂EGTA, 100 mM KCI und 10 mM MOPS, pH 7,20.
Komponente B (40 µM freies Ca²): 10 mM CaEGTA (10 mM CaEGTA,100 mM KCI und 10 mM MOPS, pH 7,20).
Dieses Produkt beinhaltet jeweils 50 ml der Komponenten A und B.
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...