VWR®, Digitaler Timer, Drei Kanäle, mit Uhr

Lieferant: VWR Collection
609-0218EA 108 EUR
609-0218
VWR®, Digitaler Timer, Drei Kanäle, mit Uhr
Timer Timer, digital
Dieser benutzerfreundliche Tischtimer zeigt drei verschiedene Zeiten gleichzeitig an, zählt herunter und gibt Alarme aus. Er fungiert auch als Stoppuhr und als Tageszeituhr mit sekundengenauer Zeitanzeige.

  • Zeitbegrenzung: 99 Stunden, 59 min und 59 s
  • Tageszeit im 24 Stunden-Format
  • Genauigkeit des Quarzkristalls: 0,001%
  • Durch vier Gummifüße ist der Timer vor Nässe auf dem Labortisch geschützt
  • Drei Kanäle können einzeln oder gleichzeitig gestartet werden, dreifach geteiltes Display ermöglicht den gleichzeitigen Countup und Countdown auf verschiedenen Kanälen
  • Wenn der Countdown Null erreicht, blinkt TIME’S UP auf dem Display, ein Alarm ertönt und der Timer zählt die seit dem Alarm verstrichene Zeit
  • Der Alarm mit einstellbarer Lautstärke kann so eingestellt werden, dass er 60 Sekunden lang oder kontinuierlich ertönt, bis er ausgeschaltet wird
  • Erinnerungen setzen die Anzeige auf Tastendruck auf die zuvor programmierte Zeit zurück

Gewicht: 85 g.

Es wird ein nummeriertes Zertifikat von einem von der A2LA gemäß ISO 17025 akkreditierten Kalibrierungslabor bereitgestellt, das die Standards der Rückführbarkeit des National Institute of Standards and Technology belegt.

Lieferumfang: Lieferung mit AAA-Alkalibatterie und Zertifikat.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR