VWR® SpatulaBalance, Tragbare Waage

Lieferant: VWR Collection
611-1565EA 75.5 EUR
611-1565
VWR® SpatulaBalance, Tragbare Waage
Waagen
Ein einzigartiges Produkt, das die Einfachheit eines Löffels mit der Funktion einer Waage kombiniert, um so Proben schnell und mit höherer Genauigkeit abzumessen. Besonders nützlich bei Lebensmittel- und Veterinäranwendungen. Der durchsichtige, abnehmbare Löffel mit Graduierung zum Abmessen von Flüssigkeiten ermöglicht dank seines Materials aus korrosionsbeständigem ABS-Kunststoff eine mühelose Reinigung in der Spülmaschine.

  • Digitales LCD-Display mit handlichem Griff und Batteriewechselanzeige
  • Graduierung auf der Schaufel in 5-ml-Schritten von 5 bis 30 ml
  • Softtouch-Tasten für Tara, Display-Haltefunktion und Umrechnung von Gramm in Unzen
  • Genauigkeit ±0,2 g oder 0,25% in ebener Position
  • Traceable® Kalibrierzertifikat (belegt Rückführbarkeit auf NIST-Standards)

Löffelvolumen: 32 ml

B×T×H: 230×30×15 mm

Gewicht: 85 g

Lieferumfang: Traceable® Kalibrierzertifikat und zwei AAA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR