VWR®, Plattformwaagen

Lieferant: VWR Collection
611-5085EA 946 EUR
611-5085 611-5074 611-5069 611-5071 611-5075 611-5078 611-5079 611-5077 611-5080 611-5086 611-5081 611-5088
VWR®, Plattformwaagen
Waagen
Industrielle Serie fortschrittlicher Plattformwaagen, die eine erhöhte Genauigkeit und schnelle Stabilisierungszeit bieten, kombiniert mit einer einfachen, intuitiven Bedienung und einem großen grafischen Bildschirm für Laboranwendungen und industrielle Umgebungen. Ideal zum Wiegen, Mischen, Zählen und Kontrollwägen.

  • Effiziente Filteralgorithmen für schnelle und genaue Ergebnisse
  • Schnelle Stabilisierungszeit
  • Leicht zu reinigen und hohe chemische Beständigkeit
  • Auswahl aus zwei Plattformgrößen (M-Line 280×280 mm, L-Line 300×400 mm)
  • Unterschiedliche Säulengrößen, für Tisch- oder Bodenwägung (M-Line 360 ​​mm, L-Line 660 mm)
  • 9 integrierte Anwendungen mit GLP/GMP-konformer Datenausgabe: Wiegen und Dosieren - Zählen - Prozentwägen - Dichtebestimmung - Maßeinheiten - Tierwägen - Rezeptieren - Summieren
  • GLP/ISO-Aufzeichnung der Gewichtswerte mit Datum, Uhrzeit und Seriennummer
  • Konnektivität RS232 - Drucker und PC

Standards: IP-Schutzklasse nach DIN EN 60529: IP 54

Lieferumfang: Lieferung mit Netzteil und Universalstecker. Kalibriergewichte sind bei Avantor erhältlich. Siehe 'Kalibriergewichte'.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR