VWR®, Wiederaufladbarer, externer Akku

Lieferant: VWR Collection
611-8684EA 166 EUR
611-8684
VWR®, Wiederaufladbarer, externer Akku
Batterien
Umweltfreundliche Akkus als Ersatz für Bleisäurebatterien, deren Transport mittlerweile eingeschränkt/untersagt ist.

  • Langlebige Lithium-Ionen-Akkus, bis zu 40 Stunden Energie (je nach angeschlossenem Gerät und Verwendungsart)
  • Schnelle Akku-Ladedauer von 5 Stunden
  • Ladestatus-Anzeige durch 4 LEDs
  • Drei Ausgänge (2× USB 5V 2100 mA und 1× DC 9 V / 12 V)
  • Kapazität: 10000 mAh/37 W

Mit den Akkus können einige VWR® Waagen in tragbare Geräte umgewandelt werden. Diese können anschließend auf jeder flachen Oberfläche wie im Labor oder in der Fabrik platziert werden. Zudem können die Akkus mit Smartphones, Tablets, iPods und ähnlichen Geräten mit einer USB-Stromzufuhr verwendet werden.

Gewicht: 304 g
B×T×H: 120×80×23 mm

Geeignet für die Verwendung mit folgenden VWR®-Waagen: 611-2292; 611-2293; 611-2295; 611-2296; 611-2297; 611-2298; 611-2299; 611-2300; 611-2301; 611-2302; 611-2303; 611-2304; 611-2305; 611-2306; 611-2307; 611-2308; 611-2309; 611- 2310; 611-2311; 611-2319; 611-2320; 611-2321; 611-2371; 611-2372; 611-2373; 611-2548; 611-2565; 611-2600; 611-2605; 611-2606; 611-2607; 611-2610; 611-2629; 611-8622; 611-8623; 611-8624.

Lieferumfang: Inkl. USB-Spiralkabel; 10 verschiedenen Geräteanschlussadaptern (Micro-USB, Mini-USB, PSP, NDS, Nokia N70, LG KG800, Sony K750, Samsung G600, Samsung D800, Apple iPhone/iPad/iPod) - 6 Notebook- und Netbook-Adaptern A = Sony, B = Toshiba, NEC C = IBM, Acer, Toshiba D= HP, NEC, Compaq, ASUS, G= Acer, Benq, H=Samsung); Auto-Ladegerät 12 V und Netzadapter mit EU-Stecker.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR