Pipetten-Halterung mit Magnethaltern

Lieferant: HEATHROW
HS20612M
612-2994EA 114 EUR
612-2994
Pipetten-Halterung mit Magnethaltern
Pipettenständer
Pipettenständer aus blauem ABS-Kunststoff.

  • Passend für Mess- und Gewebekulturpipetten von 0,1 bis 25 ml
  • Das Gestell mit Magneten an allen vier Ecken kann an Kühl- oder Metallschränken angebracht werden
  • Mit vier Fächern zur Aufbewahrung von Voll- und Messpipetten sowie serologischen Pipetten

W×D×H: 85×290×410 mm

Bestellinformation: Lieferung inklusive zwei Halterungen für Pipettierbälle, Pipettierhelfer oder Pipettierzubehör.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR