VWR® Powerpette Pro, Pipettierhelfer

Lieferant: VWR Collection
612-4552EA 330 EUR
612-4552
VWR® Powerpette Pro, Pipettierhelfer
Pipetten Pipettierhelfer
Pipettierhelfer für Glas- und Kunststoffpipetten von 1 bis 100 ml.

  • Leichter, UV-beständiger Körper (180 g) und Konusspitzen
  • Füllt eine 25 ml-Pipette in der schnellsten Einstellung in unter 3 Sekunden
  • Autoklavierbarer Pipettenhalter aus Silikon
  • Mit austauschbarem hydrophobem Membranfilter zum Schutz des Gerätes vor einströmenden Flüssigkeiten und zum Schutz der Proben vor Kontamination
  • Umweltfreundliche, wiederaufladbare NiMH-Batterie gewährleistet einen Dauereinsatz von bis zu 4 Stunden; Leuchtanzeige für niedrigen Batterieladestand; wiederaufladbar während der Benutzung

Der Pipettierhelfer Powerpette Pro bietet eine hervorragende Leistung mit einem leistungsstarken, aber leisen Motor zum schnelleren Pipettieren großer Mengen. Der Moduswahlschalter ermöglicht die Auswahl zwischen zwei Modi (High oder Low), die jeweils variable Ansaug- und Dispensiergeschwindigkeiten bieten (inkl. Ausblasen). In jedem Modus erfolgt die Einstellung der Ansaug- und Dispensiergeschwindigkeit mit den konkaven Fingerelementen, die sich durch komfortable und gute Griffigkeit sowie minimalen Bedienaufwand auszeichnen. Ein zusätzlicher "Gravity"-Modus zum freien Flüssigkeitsablauf ist für den Gebrauch mit TD- (auf Auslauf geeichten) Pipetten vorgesehen. Der Lieferumfang der Powerpette Pro umfasst jetzt zusätzlich farbige Konusspitzen für die Farbcodierung nach Labor, Anwendung oder Benutzer, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren.

Bestellinformation: Lieferung mit Ladegerät, zwei hydrophoben Ersatzfiltern (1×0,45 µm, 1×0,2 µm), Tischständer/Wandhalterung und einem farbigen Konusspitzenset.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR