Kurze Aräometer

Lieferant: Alla France
3600PG070/20QP 3600PG136/20QP 3600PG142/20QP 3600PG148/20QP 3600PG154/20QP 3600PG160/20QP 3600PG166/20QP 3600PG172/20QP 3600PG178/20QP 3600PG076/20QP 3600PG082/20QP 360.088PMG 3600PG094/20QP 3600PG100/20QP 3600PG106/20QP 3600PG112/20QP 3600PG118/20QP 3600PG124/20QP 3600PG130/20QP
ALLA3600PG070/20QPEA 25.4 EUR
ALLA3600PG070/20QP 614-1654 614-1655 614-1656 ALLA3600PG154/20QP ALLA3600PG160/20QP ALLA3600PG166/20QP ALLA3600PG172/20QP ALLA3600PG178/20QP 614-0204 614-0205 614-0206 614-0207 614-0208 614-0209 614-0210 614-0211 614-0212 614-0213
Kurze Aräometer
Aräometer
Aräometer für die allgemeine Anwendung, auf 20 °C kalibriert.

  • Ablesen unterhalb des Meniskus

Length 160 mm
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR