VWR®, Präzisionsthermometer, frio temp

Lieferant: VWR Collection
620-0938EA 538 EUR
620-0938 620-0939 620-0940 620-0941 620-0942
VWR®, Präzisionsthermometer, frio temp
Thermometer Analoge Thermometer
Diese quecksilberfreien Thermometer sind einzeln kalibriert und dienen zur Überprüfung von Probentemperaturen. Zur Verwendung in Gefriergeräten, Kühlschränken, Inkubatoren, Öfen und Blutbanken.

  • Genaue Temperaturmessung ohne das Risiko der Kontamination der Probe
  • Gefüllte Flasche (im Lieferumfang enthalten) imitiert die Probe
  • PFA-Beschichtung reduziert das Risiko einer Kontamination durch Bruch des Thermometers; organische Füllung
  • Dauerhaft im Glas eingeschmolzene Graduierung und bleifreies Glas
  • Individuelle Seriennummer

Division: 0,1 °C

Accuracy: ±0,2 °C

Traceable to standard NIST/DKD.

Standards: Rückführbar auf NIST.

Lieferumfang: Lieferung mit individuellem Thermometer-Kalibrierbericht mit Korrekturen auf 1/10 der kleinsten Teilung, eindeutiger Berichtsnummer und den NIST-Normen, die für die Kalibrierung verwendet wurden.

Bitte beachten To use, simply screw thermometer with cap into bottle and attach to test sample.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR