Präzisions Digitalthermometer, testo 926

Lieferant: Testo
0560.9261
620-1205EA 0 EUR
620-1205
Präzisions Digitalthermometer, testo 926
Thermometer Digitalthermometer
Das Temperaturmessgerät testo 926 TE Typ T dient zur raschen, zuverlässigen und dezenten Ermittlung von Kerntemperaturen in Nahrung in kommerziellen Küchen, Catering und anderen kommerziellen und industriellen Umgebungen.

  • Konnektivität für einen ansteckbaren und einen drahtlosen Sensor
  • Große Auswahl an optionalen Sensoren für Ihre individuellen Anforderungen
  • Benutzerdefinierte Schwellenwerte – akustische Alarmmeldungen bei Überschreitung des Schwellenwerts
  • Min/Max-Werte werden automatisch gespeichert
  • TopSafe-Schutzhülle schützt das Thermometer vor Schmutz, Wasser und Stößen (nur im Set enthalten)

W×D×H: 220×74×46 mm

Weight: 171 g

Conforms to EN 13485.

Standards: Zertifiziert gemäß HACCP und EN 13485.

Bestellinformation: Für das Temperaturmessgerät testo 926 sind unterschiedlichste Fühler für eine Vielzahl an Messaufgaben erhältlich: Standard-Lebensmittelfühler, Gefriergutfühler, besonders dezente Fühler, die keine Einstichlöcher hinterlassen, hitzebeständige Fühler für Backofen-Temperaturkontrollen oder Temperaturfühler, die ihre Messergebnisse per Funk melden.

Lieferumfang: Wird mit Batterie und Kalibrierprotokoll ohne Fühler (muss separat bestellt werden) geliefert.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR