VWR® Traceable®, Infrarot-Thermometer

Lieferant: VWR Collection
620-1924EA 281 EUR
620-1924
VWR® Traceable®, Infrarot-Thermometer
Thermometer Digitalthermometer
Dieses Thermometer eignet sich für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, für Biowissenschaften, Pharmazeutika, Erdölprodukte, in Reinräumen, in der Elektronik und für den Einsatz vor Ort.

  • Messoptik von 12:1 (Messfleckdurchmesser von 50 mm bei 0,60 m)
  • Ermöglicht Messungen bei allen Oberflächentypen: Feststoffe, halbfeste Stoffe und Flüssigkeiten
  • Minimum-/Maximum-Werte jederzeit ablesbar, Anzeige der gemessenen Durchschnittstemperatur und der Differenz zwischen zwei Werten
  • Akustische, einstellbare Alarme bei Werten außerhalb des Bereichs (zu hoch oder zu niedrig)
  • Einstellbarer Emissionsgrad von 0,1 bis 1,00 in Schritten von 0,01

W×D×H: 178×95×50 mm

Weight: 255 g

Traceability to NIST.

Lieferumfang: Inkl. Traceable®-Kalibrierzertifikat gemäß NIST von einem A2LA-akkreditierten Labor nach ISO 17025, Typ-K-Fühler und zwei AAA-Batterien.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR