VWR®, Uhr mit Kalender und Thermometer

Lieferant: VWR Collection
620-2219EA 158 EUR
620-2219
VWR®, Uhr mit Kalender und Thermometer
Timer Uhren
B×T×H: 235×254×25 mm

  • Zeit, Datum (Tag und Monat), Temperatur von −5 bis +50 °C
  • Format: 12/24 Stunden
  • Ansprechende Farbgebung

Standards: Konform mit ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001 gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST.

Lieferumfang: Inklusive Batterie, Wandhalterung und Kalibrierzertifikat.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR