VWR®, Funk-Wanduhr

Lieferant: VWR Collection
620-2300EA 126 EUR
620-2300 620-2301
VWR®, Funk-Wanduhr
Timer Uhren
Anzeige von Zeit, Temperatur und Feuchte an jedem beliebigen Ort.

  • Kalender mit Monat, Datum und Tag
  • Zeitformat von ¹²/₂₄ Stunden
  • Funksignal aus Großbritannien (Anthorn, Cambria) oder Kontinentaleuropa (Mainflingen, Deutschland), Atomuhr stellt automatisch das korrekte Datum/Zeit ein; Kalender zeigt Monat/Datum, Tag, Schaltjahr, Alarm an
  • Giant-Digits™ 63 mm sichtbar aus 30 m

B×T×H: 229×32×127 mm

Standards: Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards. Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.

Lieferumfang: Lieferung mit Batterien, Wandhalterung, Ständer und Kalibrierzertifikat.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR