Kompakter Temperatur- und Feuchtelogger

Lieferant: ROTRONIC INSTRUMENTS
HL-1D-SET
620-2364EA 129 EUR
620-2364
Kompakter Temperatur- und Feuchtelogger
Datenlogger
Dieser kompakte Logger mit hohem IP-Schutz bietet große Speicherkapazität und Maximal-/Minimal-/Durchschnitt-Statistikfunktionen. Interner Feuchtigkeitssensor und NTC-Temperaturfühler.

  • High accuracy
  • Clear LCD display with visual alerts
  • HW4-lite PC software for programming and analysing
  • High measurement accuracy of ±3,0% RH and ±0,3 °C
  • Compact design with a high IP protection
  • MIN/MAX/AVG statistical function

Large storage capacity: 32000 lines, programmable start and stop time with the HW4 software.

Standards: Gehäuse mit IP 67. Konform mit FDA CFR 21 Teil 11 /GAMP 5.

Lieferumfang: Inkl. langlebiger CR2-Batterie, Funktions- und Kalibrierungszertifikat und HW4-lite Software-Key Code.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR