Sorgt für perfekte Temperaturführung ohne Überschwingen der Solltemperatur, selbst bei schnellem Aufheizen. Mit optimierter PID Regelung und RESET-Funktion. Geeignet für alle Magnetrührer mit Buchse für Kontaktthermometer nach DIN 12878, Klasse 2 (z. B. IKA®, Heidolph und Corning mit Adapter AD-C1).
- Drei Betriebsarten gewährleisten eine optimale Anpassung an die Arbeitsmethode
- Betriebsmodus A: Geeignet für Arbeiten mit unterschiedlichen Parametern (von −50 bis +450 °C). Einstellbare Sicherheitstemperatur
- Betriebsmodus B: Für Serienbetrieb unter einheitlichen Bedingungen geeignet
- Betriebsmodus C: Für den unbeaufsichtigten Betrieb geeignet
- Alle Werte werden aus dem Speicher übernommen. Sicher gegen versehentliches oder falsches Einstellen
Der ETS-D6 verfügt über ein integriertes pH-Messgerät und ist ideal für alle Magnetrührer mit Buchse für Kontaktthermometer nach DIN 12878, Klasse 2 (z. B. IKA®, Heidolph und Corning mit Adapter AD-C1). Es gewährleistet eine perfekte Temperaturregelung, ohne die eingestellte Temperatur zu überschreiten, selbst bei schnellem Aufheizen.
Betriebstemperatur und Feuchtigkeit:
0...60 °C
±80 % rF
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 54.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Lieferung mit Edelstahlfühler ETS-D6 wird ohne pH-Elektrode geliefert. Umfangreiches Zubehör ist erhältlich; bitte separat bestellen.
Bitte beachten * plus Sensortoleranz PT1000 DIN IEC 751 Klasse A