VWR® VisiScope® 254, Standardmikroskope

Lieferant: VWR Collection
630-1928EA 823 EUR
630-1928 630-1929 630-2684 630-2688
VWR® VisiScope® 254, Standardmikroskope
Mikroskope
Diese aufrechten Mikroskope sind ideal für den Einsatz in Universitäten sowie für Routineanwendungen im Labor.

  • Druckgussrahmen mit hoher Stabilität
  • N-Plan-Objektive (160 mm oder IOS)
  • Fixed-Köhler-Beleuchtung für scharfe Bilder
  • LED-Beleuchtung mit einstellbarer Intensität; konstant purweiße Farbtemperatur (6300 K)
  • Optische Komponenten sind gegen Schimmel- und Pilzbildung behandelt

Standards: Objektive entsprechen den DIN-Normen.
Strenge Kontrollen der Materialien und Produktionsprozessen werden durch die Verfahren des ISO 9001:2008-QualitätssystemsMore Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable
Beobachtungsmethode Hellfeld
Kopf 30° geneigt, 360° drehbar
Okulare WF 10×/20 mm
Objektivrevolver 4 Positionen
Objektive (IOS) N-plan achromatisch 4×, 10×, 40×, 100× (i)
Tisch 150×139 mm (Bewegung: 75×33 mm), ohne Rack
Kondensor Abbe N.A. 1,25 mit Irisblende, fokussierbar und zentrierbar
Fokussiersystem Koaxiale Grob- und Feintriebeinstellung
Beleuchtung LED (weiß, 3,6 W)
B×T×H 235×290×370 mm
Gewicht 6,5 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR