VWR® VisiScope® 384, Standard-Mikroskope

Lieferant: VWR Collection
630-1930EA 1360 EUR
630-1930 630-1931 630-1932 630-1933 630-1934 630-1935 630-2529 630-2530
VWR® VisiScope® 384, Standard-Mikroskope
Mikroskope
Mikroskope der Mittelklasse für den Einsatz in Universitäten, Laboren und in der Industrie.

  • Energiesparende LED mit einstellbarer Helligkeit und konstant kaltweißer Farbtemperatur (6300 K)
  • ALC (Automatic Light Control): Lichtintensität wird bei Objektivwechsel oder Änderung der Blende automatisch angepasst
  • Modern und ergonomisch gestaltetes Stativ, einstellbare Fokussierungsspannung mit Anschlag
  • Zahnstangenfreier Objekttisch mit Riemenantrieb ermöglicht eine reibungslose Bewegung

Hinweis: Pi/PHi-Modelle mit IOS (unendlich korrigierten) Objektiven.

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell BL384 P TL384 P BL384 Pi TL384 Pi BL384 Ph TL384 Ph BL384 Phi TL384 Phi
Environmentally Preferable
Beobachtungsmethode Hellfeld Hellfeld Hellfeld Hellfeld Hellfeld, Phasenkontrast und Dunkelfeld Hellfeld, Phasenkontrast und Dunkelfeld Hellfeld, Phasenkontrast und Dunkelfeld Hellfeld, Phasenkontrast und Dunkelfeld
Kopf 30° geneigt, 360° drehbar 30° geneigt, 360° drehbar 30° geneigt, 360° drehbar 30° geneigt, 360° drehbar 30° geneigt, 360° drehbar 30° geneigt, 360° drehbar 30° geneigt, 360° drehbar 30° geneigt, 360° drehbar
Okulare WF 10×/20 mm WF 10×/20 mm WF 10×/20 mm WF 10×/20 mm WF 10×/20 mm WF 10×/20 mm WF 10×/20 mm WF 10×/20 mm
Objektivrevolver 5 Positionen 5 Positionen 5 Positionen 5 Positionen 5 Positionen 5 Positionen 5 Positionen 5 Positionen
Objektive (IOS) N- oder W-plan achromatisch 4×, 10×, 40×, 100× (i) (IOS) N- oder W-plan achromatisch 4×, 10×, 40×, 100× (i) (IOS) N- oder W-plan achromatisch 4×, 10×, 40×, 100× (i) (IOS) N- oder W-plan achromatisch 4×, 10×, 40×, 100× (i) (IOS) N- oder W-plan achromatisch 4×, 10×, 40×, 100× (i) (IOS) N- oder W-plan achromatisch 4×, 10×, 40×, 100× (i) (IOS) N- oder W-plan achromatisch 4×, 10×, 40×, 100× (i) (IOS) N- oder W-plan achromatisch 4×, 10×, 40×, 100× (i)
Tisch 150×139 mm (Bewegung 75×33 mm) 150×139 mm (Bewegung: 75×33 mm) 233×147 mm (Bewegung 78×54 mm) 233×147 mm (Bewegung 78×54 mm) 150×139 mm (Bewegung 75×33 mm) 150×139 mm (Bewegung 75×33 mm) 233×147 mm (Bewegung 78×54 mm) 233×147 mm (Bewegung: 78×54 mm)
Kondensor Abbe N.A. 1.25, mit Irisblende, fokussierbar und zentrierbar Abbe N.A. 1.25, mit Irisblende, fokussierbar und zentrierbar Abbe N.A. 1.25, mit Irisblende, fokussierbar und zentrierbar Abbe N.A. 1.25, mit Irisblende, fokussierbar und zentrierbar Phasenkontrast-Kondensor (10×/20×, 40×, 100×) mit Dunkelfeld- (trocken) und Hellfeld-Positionen Phasenkontrast-Kondensor (10×/20×, 40×, 100×) mit Dunkelfeld- (trocken) und Hellfeld-Positionen Phasenkontrast-Kondensor (10×/20×, 40×, 100×) mit Dunkelfeld- (trocken) und Hellfeld-Positionen Phasenkontrast-Kondensor (10×/20×, 40×, 100×) mit Dunkelfeld- (trocken) und Hellfeld-Positionen
Fokussiersystem Koaxiale Grob- und Feintriebeinstellung Koaxiale Grob- und Feintriebeinstellung Koaxiale Grob- und Feintriebeinstellung Koaxiale Grob- und Feintriebeinstellung Koaxiale Grob- und Feintriebeinstellung Koaxiale Grob- und Feintriebeinstellung Koaxiale Grob- und Feintriebeinstellung Koaxiale Grob- und Feintriebeinstellung
Beleuchtung LED (weiß, 3,6 W) LED (weiß, 3,6 W) LED (weiß, 3,6 W) LED (weiß, 3,6 W) LED (weiß, 3,6 W) LED (weiß, 3,6 W) LED (weiß, 3,6 W) LED (weiß, 3,6 W)
B×T×H 210×370×480 mm 210×370×480 mm 210×370×480 mm 210×370×480 mm 210×370×480 mm 210×370×480 mm 210×370×480 mm 210×370×480 mm
Gewicht 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR