Dowsil™ / Dow Corning 1-2577 Beschichtung (Siliconharz 75% gelöst in Toluol)

Lieferant: DOW CORNING

25100480
632364PEA 455 EUR
632364P
Dowsil™ / Dow Corning 1-2577 Beschichtung (Siliconharz 75% gelöst in Toluol)
Dow Corning® 1-2577 Beschichtung (Siliconharz 75% gelöst in Toluol)

Transparentes, gelbliches Harz aus 75 % Silikon in Toluol, das nach 15 Minuten bei Raumtemperatur einen klebfreien, dünnen Schutzfilm bildet.


Erlaubt Dickschicht-Schaltkreise und bleibt bei -65 °C bis +200 °C flexibel bei typischen Anwendungen wie Leiterplatten und poröser Keramik.
Viskosität ca. 1000 cS.


Dowsil™ / Dow Corning 1-2577 is a one-part, translucent conformal coating that has a firm, abrasion resistant surface after cure. With a medium viscosity Dow 1-2577 is ideal for forming a protective coating for rigid and flexible circuit boards.


Standards: UL 94 V-0 flammability rating; UL 746E Recognized; IPC-CC-830, Amendment 1 Approved; Mil-I-46058C, Amendment 7 Approved


Lieferumfang: Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie ist nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.

Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR