Supelco® BIOshell™ IgG 1000 Å C4 Fused-Core® HPLC-Säulen

Lieferant: Merck
63288-U 63281-U 63283-U 63289-U 63329-U 63325-U 63328-U 63282-U 63284-U 63291-U 63306-U 63307-U 63308-U 63311-U 63313-U 63314-U 63315-U 63322-U 63324-U 63327-U 63334-U 581384-U 581385-U 63335-U 63336-U 63337-U 63338-U 63339-U 63340-U
63288-UEA 985 EUR
63288-U 63281-U 63283-U 63289-U 63329-U 63325-U 63328-U 63282-U 63284-U 63291-U 63306-U 63307-U 63308-U 63311-U 63313-U 63314-U 63315-U 63322-U 63324-U 63327-U 63334-U 581384-U 581385-U 63335-U 63336-U 63337-U 63338-U 63339-U 63340-U
Supelco® BIOshell™ IgG 1000 Å C4 Fused-Core® HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 Diphenyl ist eine Hochgeschwindigkeits-Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesäule, die auf einem neuen (1000 Å) Fused-Core®-Partikeldesign mit weiten Poren basiert.

  • Großer Porendurchmesser für ungehinderten Zugang von Proteinen und anderen großen Molekülen
  • Fused-Core®-Partikel bieten eine dünne poröse Hülle aus hochreiner Silica, die einen festen Silicakern umgibt
  • Hohe Säuleneffizienz aufgrund der flachen Diffusionswege in der 0,5 µm dünnen porösen Hülle
  • Minimales bis kein LC-MS-Bluten
  • Geringe Gesamtpartikelgröße von 2,7 µm
  • Kompatibel für UHPLC, HPLC und Massenspektrometer (MS)

Die dicht gebundene, umfassend endcapped Diphenylmethyl-gebundene stationäre Phase von BIOshell™ IgG 1000 Å C4 bietet eine stabile Umkehrphasenpackung, die zur Trennung hochmolekularer Verbindungen wie Proteine verwendet werden kann.

Standards: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.

Zubehörinformationen: Dieser Vorsäulenkartuschenhalter kann mit BIOShell™-Säulen mit 4,6/3,0 und 2,1 mm Innen-Ø verwendet werden.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR