Viskosimeter-Bäder, Viscotemp und Viscocool Serie

Lieferant: LAUDA
LCZ9739
645-0064EA 0 EUR
645-0064
Viskosimeter-Bäder, Viscotemp und Viscocool Serie
Bäder Viskometer-Bäder
Die Viscotemp 15, 24 und 40 Viskosimeter-Bäder verfügen über hochwertige Edelstahlbäder mit Glasscheiben und können in einem Temperaturbereich von 0 bis 105 °C verwendet werden. Bei den Viscocool Thermostaten ersetzen integrierte Peltier-Elemente Kühlwasser und Zusatzkühler. Die übersichtlich aufgebauten Einkammersysteme mit optionaler Hintergrundbeleuchtung bieten glasklaren Durchblick und lassen sich leicht reinigen. Sie sind ideal z. B. zur Ermittlung des Viskositätsindex von Motorölen oder für die Lösungsviskosimetrie von Kunststoffen.

  • Arbeitstemperaturbereich bis zu 100 °C
  • Auflösung der Anzeige 0,01 °C

Das Modell Viscotemp 15 bietet Platz für bis zu vier manuelle Messplätze oder zwei automatische Messstative, iVisc oder S 5 (PVS). Das Modell Viscotemp 24 hat Platz für sieben Viskosimeter oder bis zu vier automatische Messstative. Beide Versionen können mit Reinigungsmodulen ergänzt werden. Viscotemp 40 wurde ausschließlich für manuelle Messungen mit zwölf Messplätzen konzipiert. Mit der Temperierflüssigkeit Therm 180 (separat erhältlich) können die Thermostate als korrosionsbeständiges Temperierbad für aggressive Proben betrieben werden, z. B. für in Schwefelsäure gelöste Polyamide.

Silver Kontrollkopf:
Heizleistung 1,3 kW
LCD-Anzeige
Programmgeber mit einem Programm und 20 Segmenten

Gold Kontrollkopf:
Heizleistung 2,6 kW
TFT-Farbdisplay
Programmgeber mit fünf Programmen und 150 Segmenten

Maximale Pumpenleistung:
Alle Modelle: 22 L/min, 0,55 bar

Lieferumfang: Wird ohne Abdeckplatten/Badbrücke geliefert; diese müssen separat bestellt werden.

Bitte beachten * Benötigt einen Kühler für Temperaturen um und unter Umgebungstemperatur.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR