Titratoren, Titronic® 500 und TitroLine® 7000

Lieferant: SI Analytics
285220140 285220150 285220170 285220210 285220220 285220160
661-0114EA 6148 EUR
661-0114 661-0115 SCOI285220170 661-0117 661-0121 661-0116
Titratoren, Titronic® 500 und TitroLine® 7000
Titratoren
Die automatischen Titratoren TitroLine® 7000 werden in den Laboren von Wasserwerken und Kläranlagen sowie in der Lebensmittelbranche und der chemischen Industrie eingesetzt. Typische Anwendungen sind die Titration von Basengehalt und CO₂, Stickstoff (Kjeldahl), Chlorid, CSB, Säurezahl, Jodzahl und anderer spezifischer Werte. Die Kolbenbürette Titronic® 500 findet in allen Industriezweigen Anwendung. Das Gerät wird für rein manuelle Titrations- und Dosieraufgaben sowie für die Probenvorbereitung verwendet.

  • Brillante, kontrastreiche TFT-Anzeige
  • Kompakte Wechseleinheiten (5/10/20
More Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell TitroLine® 7000 TitroLine® 7000 TITRONIC® 500 Titronic® 500
Environmentally Preferable
Display Kontrastreiche TFT-Anzeige Kontrastreiche TFT-Anzeige Kontrastreiche TFT-Anzeige Kontrastreiche TFT-Anzeige
Dosiervolumen 10 / 20 / 50 ml 10 / 20 / 50 ml 20 ml
Methodenspeicher 50 50 5 5
Funktionen pH/mV-Messeingang mit Referenzeingang;
Titration zu mV- und pH-Endpunkt;
dynamische und lineare Titration zu Äquivalenzpunkt (EQ), mV und pH;
Dead-Stop-Titration;
pHstat-Titration;
besonders geeignet für nicht-wässrige Titrationen
pH/mV-Messeingang mit Referenzeingang;
Titration zu mV- und pH-Endpunkt;
dynamische und lineare Titration zu Äquivalenzpunkt (EQ), mV und pH;
Dead-Stop-Titration;
pHstat-Titration;
besonders geeignet für nicht-wässrige Titrationen
Vorbereitung von Lösungsmitteln (manuell oder automatisch mit angeschlossener Waage) Vorbereitung von Lösungsmitteln (manuell oder automatisch mit angeschlossener Waage)
Messeingangselektrode 2×4-mm-Buchse 2×4-mm-Buchse -
Anschlüsse 3×USB, 2×RS232 3×USB, 2×RS232 3×USB, 2×RS232 3×USB, 2×RS232
B×T×H 153×296×450 mm 153×296×450 mm 153×296×450 mm 153×296×450 mm
Gewicht 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg 3,5 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR