Titratoren, Karl Fischer, coulometrisch, TitroLine® 7500 KF Trace

Lieferant: SI Analytics
285220860 285220870 285220880 285220890 285221000 285227800
661-0141EA 6191 EUR
661-0141 661-0142 661-0143 661-0144 661-0289 661-0290
Titratoren, Karl Fischer, coulometrisch, TitroLine® 7500 KF Trace
Titratoren
Diese äußerst kompakten, benutzerfreundlichen Geräte sind ideal für die coulometrische Wasserbestimmung nach Karl Fischer mit kleinen Mengen an Wasser sowie für die Bromzahlbestimmung. Sie eignen sich für kleine Mengen an flüssigen oder gasförmigen Proben und können für die Qualitätskontrolle in der chemischen, petrochemischen, pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.

  • Hochauflösendes Farbdisplay mit Online-Titrationskurve
  • Standardmethoden für verschiedene Anwendungen (z. B. Leerwert)
  • Mit drei USB- und zwei RS232-Anschlüssen zur
More Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell TitroLine® 7500 KF Trace TitroLine® 7500 KF Trace TitroLine® 7500 KF Trace
Environmentally Preferable
Auflösung 0,1 µg 0,1 µg 0,1 µg
Display TFT-Grafikdisplay TFT-Grafikdisplay Graphic TFT display
Nummernblock Tastenfeld auf der Frontseite oder externe USB-Tastatur TZ 3835 Tastenfeld auf der Frontseite oder externe USB-Tastatur TZ 3835 Front keypad or external USB keyboard TZ 3835
Rühreranschluss Steckverbindung für Magnetrührer TM 235/TM 235 KF Steckverbindung für Magnetrührer TM 235/TM 235 KF Plug and socket connection for magnetic stirrer TM 235/TM 235 KF
Dosierungsgenauigkeit ±3 µg bei 10 - 1000 µg/0,3 % bei >1 mg ±3 µg bei 10 - 1000 µg/0,3 % bei >1 mg ±3 µg at 10 - 1000 µg / 0,3% at >1 mg
Dosiervolumen 10 µg - 5 mg 10 µg - 5 mg 10 µg - 5 mg
Dosiergeschwindigkeit 2 mg/min 2 mg/min 2 mg/min
Methodenspeicher 50 50 50
Anschlüsse 2× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232 2× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232 2× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232
Stromversorgung 100 - 240 V, 50/60 Hz 100 - 240 V, 50/60 Hz 100 - 240 V, 50/60 Hz
B×T×H 130×250×80 mm 130×250×80 mm 130×250×80 mm
Gewicht 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR