Titrator, TitroLine® 5000

Lieferant: SI Analytics
285225760 285225770 285225790 285225780 285225850 285225740 285227750 285227760 285227770
661-0213EA 3283 EUR
661-0213 661-0214 661-0216 661-0215 661-0221 SCOI285225740 661-0274 661-0275 661-0276
Titrator, TitroLine® 5000
Titratoren
TitroLine® 5000 ist das Nachfolgemodell des TitroLine® easy, ein einfach zu bedienender automatischer Titrator für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Wasser/Abwasser, Umweltanalyse und Lebensmittelanalyse.

  • Hochauflösender pH/mV-Messeingang für pH-, ORP, Silber- und weitere mV-Elektroden
  • PT1000- und NTC 30-Temperaturmesseingang für die automatische Temperaturkompensation
  • Vorinstallierte Standardmethoden für FOS/TAC, Basengehalt, Gesamtsäure in Getränken, Chlorid usw.
  • Lineare und dynamische Titration zum Äquivalenzpunkt
  • Titration zum pH- und mV-
More Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell TitroLine® 5000 TitroLine® 5000 TitroLine® 5000
Environmentally Preferable
Display TFT-Grafikdisplay TFT-Grafikdisplay TFT-Grafikdisplay
Anzeigeauflösung 0,005–0,025 ml (je nach Dosiereinheit) 0,005–0,025 ml (je nach Dosiereinheit) 0,005–0,025 ml (je nach Dosiereinheit)
Inhaltsanzeige 0000,000...9999,999 ml 0000,000...9999,999 ml 0000,000...9999,999 ml
Nummernblock Optionale USB-Tastatur (TZ 3835) kann angeschlossen werden Optionale USB-Tastatur (TZ 3835) kann angeschlossen werden Optionale USB-Tastatur (TZ 3835) kann angeschlossen werden
Rühreranschluss Anschluss für Rührer TM 50 (im Lieferumfang enthalten) Anschluss für Rührer TM 50 (im Lieferumfang enthalten) Anschluss für Rührer TM 50 (im Lieferumfang enthalten)
Dosierungsgenauigkeit 0,15% (systematischer Fehler); 0,05% (Zufallsfehler) 0,15% (systematischer Fehler); 0,05% (Zufallsfehler) 0,15% (systematischer Fehler); 0,05% (Zufallsfehler)
Dosiervolumen 20/50 ml 20/50 ml 20/50 ml
Dosiergeschwindigkeit max. 100 ml/min (mit 50 ml-Einheit) max. 100 ml/min (mit 50 ml-Einheit) Max. 100 ml/min (mit 50 ml-Einheit)
Füllzeit 30 s–999 s (Zeit gemäß Zylindervolumen) 30 s–999 s (Zeit gemäß Zylindervolumen) 30 s–999 s (Zeit gemäß Zylindervolumen)
Bürettenauflösung 8000 Schritte 8000 Schritte 8000 Schritte
Messeingangselektrode pH/mV-Eingang mit Elektrodenbuchse nach DIN 19 262 pH/mV-Eingang mit Elektrodenbuchse nach DIN 19 262 pH/mV-Eingang mit Elektrodenbuchse nach DIN 19 262
Messeingang PT1000 Buchse, 2×4 mm (PT1000/NTC 30) Buchse, 2×4 mm (PT1000/NTC 30) Buchse, 2×4 mm (PT1000/NTC 30)
Anschlüsse 1× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232C 1 × USB-A, 1 × USB-B, 2 × RS232-C 1× USB-A, 1× USB-B, 2× RS232C
Stromversorgung 100–240 V, 50/60 Hz 100–240 V, 50/60 Hz 100 - 240 V, 50/60 Hz
Betriebstemperatur 10...40 °C 10...40 °C 10...40 °C
Konformität ISO 8655, Teil 6; EMV: 2004/108/EG; Sicherheit nach EG-Richtlinie 2006/95 ISO 8655, Teil 6; EMV: 2004/108/EG; Sicherheit nach EG-Richtlinie 2006/95 ISO 8655, Part 6; EMC: 2004/108/EG; EG Sicherheitsrichtline 2006/95
B×T×H 135×205×310 mm 135×205×310 mm 135×205×310 mm
Gewicht 2,3 kg (ohne Rührer) 2,3 kg (ohne Rührer) 2,3 kg (ohne Rührer)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR