pH-/mV-/°C-Messgeräte, tragbar, pH 3110 / 3310

Lieferant: WTW
2AA110 2AA112 2AA310 2AA312
662-0503EA 633 EUR
662-0503 662-0505 662-0999 662-1111
pH-/mV-/°C-Messgeräte, tragbar, pH 3110 / 3310
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese wasserdichten, mobilen pH-Messgeräte ermöglichen einen unbeschränkten Einsatz im Freien.

  • Großes Display für hervorragende Ablesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Robustes Gehäuse und Silikontastatur mit versiegelten Tasten nach Schutzklasse IP 66/67
  • Bis zu 2500 Stunden Dauerbetrieb mit einem Batterie-Set

pH 3110: Einfach und funktional

Zuverlässiges pH-Messgerät mit klarem Design für Basis- und Standardmessungen, z. B. zu Ausbildungszwecken.
- Große LCD-Anzeige
- Eindeutige Bedienung durch taktileMore Product Information
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Modell pH 3110 pH 3110 pH 3310 pH 3310
Environmentally Preferable
pH - Bereich −2,0...+19,9 / −2,00...+19,99 / −2,000...+19,999 −2,0...+19,9 / −2,00...+19,99 / −2,000...+19,999 −2,0...+19,9 / −2,00...+19,99 / −2,000...+19,999 −2,0...+19,9 / −2,00...+19,99 / −2,000...+19,999
pH - Genauigkeit ±0,1 / ±0,01 / ±0,005 ±0,1 / ±0,01 / ±0,005 ±0,1 / ±0,01 / ±0,005 ±0,1 / ±0,01 / ±0,005
pH - Kalibrierung 1, 2 oder 3 Punkte mit WTW oder DIN Puffersätzen 1, 2 oder 3 Punkte mit WTW oder DIN Puffersätzen 1, 2, 3, 4 oder 5 Punkte mit 24 gespeicherten Puffersätzen 1, 2, 3, 4 oder 5 Punkte mit 24 gespeicherten Puffersätzen
mV - Bereich ±1200,0 / ±2000 ±1200,0 / ±2000 ±1200,0 / ±2500 ±1200,0 / ±2500
mV - Genauigkeit ±0,3 / ±1 ±0,3 / ±1 ±0,3 / ±1 ±0,3 / ±1
Temperaturbereich −5,0...+105,0 °C −5,0...+105,0 °C −5,0...+105,0 °C −5,0...+105,0 °C
Temperaturgenauigkeit ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C
Display LCD LCD Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Stromversorgung 4×1,5 V, Typ AA oder 4×1,2 V, NiMH 4×1,5 V, Typ AA oder 4×1,2 V, NiMH 4×1,5 V, Typ AA oder 4×1,2 V, NiMH 4×1,5 V, Typ AA oder 4×1,2 V, NiMH
Konformität IP 66/67 IP 66/67 IP 66/67, GLP IP 66/67, GLP
Datenprotokollierung - Logfunktion - - Manuell/zeitgesteuert Manuell/zeitgesteuert
Kapazität Datenprotokollierung - - 200 manuell/5000 automatisch 200 manuell/5000 automatisch
Speicher Aktuelle Kalibrierung Aktuelle Kalibrierung Letzte 5 Letzte 5
Anschlüsse DIN/4-mm-Bananenstecker DIN/4-mm-Bananenstecker DIN/4-mm-Bananenstecker DIN/4-mm-Bananenstecker
Ausgänge - - USB USB
Gewicht 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR