pH-Elektrode, Orion™ 8165BNWP ROSS™ Sure-Flow™

Lieferant: Thermo Orion
8165BNWP
662-1521EA 385 EUR
662-1521
pH-Elektrode, Orion™ 8165BNWP ROSS™ Sure-Flow™
Elektroden pH-Elektroden
Diese pH-Elektrode ist ideal für die Messung in dick- und zähflüssigen Prüfproben, doch eignet sich auch für alle anderen Arten von Proben. Im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden liefert das bewährte ROSS-Referenzsystem eine höhere Messstabilität, eine schnellere Ansprechzeit sowie größere Genauigkeit und Präzision, wenn Sie Prüfproben messen möchten, deren Temperaturen schwanken oder von der Temperatur der Kalibrierpufferlösungen abweichen.

  • Sure-Flow™: Verstopfungssicheres, einfach zu reinigendes Schliffdiaphragma
  • ROSS-Elektroden verhindern die bei anderen Elektroden auftretende Langzeitdrift (ROSS-Elektroden driften um weniger als 0,002 pH pro Tag), sodass die Notwendigkeit von Neukalibrierungen minimiert wird
  • Keine Probenkontamination: ROSS-Elektroden sind frei von Silber und Quecksilber, das mit der Probe reagieren oder das Diaphragma verstopfen könnte
  • Können für biologische Medien, Lebensmittel und Pharmazeutika verwendet werden, die keine Spuren von Metallionen erlauben
  • Double Junction-Design ermöglicht eine bessere Kontrolle wichtiger Variablen
  • Um Potentialprobleme am Diaphragma zu vermeiden, kann eine Fülllösung verwendet werden, die der Prüfprobe ähnelt
  • Zur Minimierung von Verunreinigungen hat der Anwender die Möglichkeit, die Fülllösung auszutauschen, wenn Kalium bzw. Chlorid in der Prüfprobe unerwünscht sind
  • Bezugssystem: Quecksilberfrei, für TRIS-Puffer, Proteine und Sulfide geeignet

Ideal für Feldmessungen des pH-Wertes, bei denen Stabilität und Leistungsstärke gefragt sind (Messungen des pH-Wertes von Bodenproben vor Ort).

pH-Messgenauigkeit: 0,01
pH-Drift: <0,002 pH/Tag
Steilheit: 92 bis 102% der theoretischen Steilheit gemäß Nernst-Gleichung
Isothermenschnittpunkt: pH 7

Messgenauigkeit für eine Pufferlösung mit pH-Wert 6,86 nach Normalisierung bei 25 °C: Genau innerhalb von 0,03 pH für Pufferlösungen beliebiger Temperatur zwischen 0 und 100 °C mit automatischer Temperaturkompensation
Messgeschwindigkeit in Pufferlösungen mit 6,86 pH (Temperaturbereich 25 °C bis 75 °C): Messergebnis innerhalb von 0,01 pH in 30 Sekunden stabil
Messgeschwindigkeit in Pufferlösungen mit pH-Werten zwischen 6,86 und 4,01 bei 25 °C: Messergebnis innerhalb von 0,002 pH in 15 Sekunden stabil

Garantie: 12 Monate

Lieferumfang: Wird mit abnehmbarem Kegelmembranschutz und zwei 60 ml-Flaschen Fülllösung geliefert.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR