pH-Elektrode, Orion™ 8172BNWP ROSS™ Sure-Flow™

Lieferant: Thermo Orion
8172BNWP
662-1522EA 388 EUR
662-1522
pH-Elektrode, Orion™ 8172BNWP ROSS™ Sure-Flow™
Elektroden pH-Elektroden
Diese Allzweck-pH-Elektrode bietet eine hervorragende Leistung für schmutzige, schwierige Proben wie Böden, Schlämme, Kolloide, viskose Materialien und organische Stoffe. Im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden weist das bewährte ROSS-Referenzsystem eine überlegene Messstabilität, schnellere Reaktion, höhere Genauigkeit und Präzision bei der Messung von Proben mit unterschiedlichen Temperaturen oder bei der Kalibrierung bei Temperaturen auf, die von den Proben abweichen.

  • Sure-Flow™: Verstopfungssicheres, einfach zu reinigendes Schliffdiaphragma
  • ROSS-Elektroden verhindern die bei anderen Elektroden auftretende Langzeitdrift (ROSS-Elektroden driften um weniger als 0,002 pH pro Tag), sodass die Notwendigkeit von Neukalibrierungen minimiert wird
  • Keine Probenkontamination: ROSS-Elektroden sind frei von Silber und Quecksilber, das mit der Probe reagieren oder das Diaphragma verstopfen könnte
  • Können für biologische Medien, Lebensmittel und Pharmazeutika verwendet werden, die keine Spuren von Metallionen erlauben
  • Double Junction-Design ermöglicht eine bessere Kontrolle wichtiger Variablen
  • Um Potentialprobleme am Diaphragma zu vermeiden, kann eine Fülllösung verwendet werden, die der Prüfprobe ähnelt
  • Zur Minimierung von Verunreinigungen hat der Anwender die Möglichkeit, die Fülllösung auszutauschen, wenn Kalium bzw. Chlorid in der Prüfprobe unerwünscht sind
  • Bezugssystem: Quecksilberfrei, für TRIS-Puffer, Proteine und Sulfide geeignet

pH-Messgenauigkeit: 0,01
pH-Drift: <0,002 pH/Tag
Steilheit: 92 bis 102% der theoretischen Steilheit gemäß Nernst-Gleichung
Isothermenschnittpunkt: pH 7

Messgenauigkeit eines pH-6,86-Puffers nach Standardisierung bei 25 °C: Genauigkeit innerhalb von 0,03 pH für Puffer bei jeder Temperatur zwischen 0 und 100 °C unter Verwendung automatischer Temperaturkompensation
Reaktionsgeschwindigkeit im 6,86-Puffer von 25 bis 75 °C: Reaktion stabil bis 0,01 pH innerhalb von 30 Sekunden
Reaktionsgeschwindigkeit zwischen 6,86- und 4,01-Puffer bei 25 °C: Reaktion stabil bis 0,002 pH innerhalb von 15 Sekunden

Garantie: 12 Monate.

Lieferumfang: Lieferung mit abnehmbarem Lampenschutz und zwei 60-ml-Flaschen Fülllösung.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR