Referenzelektrode, Orion™ 800500U ROSS Ultra™

Lieferant: Thermo Orion
800500U
662-1583EA 254 EUR
662-1583
Referenzelektrode, Orion™ 800500U ROSS Ultra™
Elektroden pH-Elektroden
Halbzellenelektrode mit Glasschaft und Stiftanschluss. Kompatibel mit 8101BNWP, 8101SC ROSS pH-Halbzelle und 8411BN ROSS Halbzellen-Natriumelektroden.

  • ROSS-Elektroden verhindern die bei anderen Elektroden auftretende Langzeitdrift (ROSS-Elektroden driften um weniger als 0,002 pH pro Tag), sodass die Notwendigkeit von Neukalibrierungen minimiert wird
  • Keine Probenkontamination: ROSS-Elektroden sind frei von Silber und Quecksilber, das mit der Probe reagieren oder das Diaphragma verstopfen könnte
  • Können für biologische Medien, Lebensmittel und Pharmazeutika verwendet werden, die keine Spuren von Metallionen erlauben
  • Um Potentialprobleme am Diaphragma zu vermeiden, kann eine Fülllösung verwendet werden, die der Prüfprobe ähnelt
  • Zur Minimierung von Verunreinigungen hat der Anwender die Möglichkeit, die Fülllösung auszutauschen, wenn Kalium bzw. Chlorid in der Prüfprobe unerwünscht sind

Garantie: 12 Monate

Lieferumfang: Wird mit einer 60 ml-Flasche ROSS Elektroden-Fülllösung geliefert.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR