pH- und ORP-Kombinationselektroden, TopLine

Lieferant: SI Analytics
285111190 285111195 285111200 285111205 285111210
662-2110EA 230 EUR
662-2110 662-2111 662-2112 662-2113 662-2115
pH- und ORP-Kombinationselektroden, TopLine
Elektroden pH-Elektroden
Die TopLine Elektroden kombinieren zuverlässige Messergebnisse mit einem Maximum an Standzeit. Sie wurden für einen breiten Anwendungsbereich im Labor, Feld und bei der Verarbeitung von Abwasser über Emulsionen, Lösungen mit Proteinen und Suspensionen bis hin zu rein wässrigen Proben entwickelt.

  • Schaft aus PEEK für höchste mechanische und chemische Beständigkeit
  • Genaueste Messungen dank bewährter Glasmembranen und Referenzsystem
  • Die Gründe für die maximale Standzeit sind die Sättigung mit feinstverteiltem KCl des verfestigten Referenzelektrode (DuraLid) und das Doppeldiaphragmasystem mit äußerem Faserdochtloch und innerem Labyrinth-artigem Referenzelement (LoopRef)
  • Erhältlich als analoge oder digitale Elektroden mit IDS®- und Memosens®-Kopf

pH-Bereich: 0 - 14
Nullpunkt [pH]: 7
Elektrolyt: Duralid Polymer-Elektrolyt mit übersättigtem feinstverteiltem KCl
Äußeres Diaphragma: Faserdochtloch
Membran: A-Glas, H-Glas (TopLine 80-120 pH, TopLine 81-120 pHT VP, TopLine 83-120 NMSN), Pt (ORP-Elektroden)
Referenzsystem: LoopRef Labyrinth
Ansprechzeit (98%, zwischen pH 4 und 7): <20 s
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR