pH-Kombinationselektroden, ScienceLine

Lieferant: SI Analytics
285100018 285100067 285092329 285092661 285100001 285100034 285100042 285100207 285100215 285100223 285102516 285102524 285102532 285102549 285100059 285101277 285101211 285101260 285092337 285092591 285092583
662-6104EA 273 EUR
662-6104 662-0517 662-1372 662-2175 662-0512 662-6172 662-6105 662-0513 662-0514 662-0515 662-2182 662-2183 SCOI285102532 662-2184 662-1215 SCOI285101277 662-2179 662-0101 662-2172 662-2174 662-2173
pH-Kombinationselektroden, ScienceLine
Elektroden pH-Elektroden
Robuste Kombinationselektroden für praktisch alle Anwendungen im Labor und im Feld.

  • Maximale Messgenauigkeit und Messkonstanz, bei optimalen Standzeiten der Sensoren
  • Maximale Anpassungsfähigkeit für alle Anwendungen, selbst bei hohen Temperaturen
  • Ermöglicht Messungen in tiefen Gefäßen mit einer Länge bis zu 600 mm, in MMR-Röhrchen mit einem Durchmesser von 3 mm und in Rundkolben mit NS 14,5 Normschliff

* Ohne Kabel (separat erhältlich).

Electrolyte: KCl 3 mol/l

Shaft material: Glass

Temperature range: −5 to +100 °C (H 61 / H 63: +10 to + 100 °C)

pH range: 0 - 14

Bestellinformation: Wird mit Seriennummer und Qualitätszertifikat geliefert. Elektroden mit Steckkopf werden ohne Kabel geliefert; dieses muss separat bestellt werden.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR