VWR® CO-330, Tragbares TDS-Messgerät für Leitfähigkeit/Salinität

Lieferant: VWR Collection
663-0359EA 765 EUR
663-0359
VWR® CO-330, Tragbares TDS-Messgerät für Leitfähigkeit/Salinität
Elektrochemische Messgeräte Leitfähigkeitsmessgeräte
Diese tragbaren, wirtschaftlichen Messgeräte können gleichzeitig Leitfähigkeit, spezifische Leitfähigkeit, Salinität, TDS (gesamte gelöste Feststoffe) und Temperatur messen.

  • Grafischer Farbtouchscreen ermöglicht simultanes Auslesen
  • Automatische Umschaltung zwischen sechs Unterbereichen (Autobereich)
  • Misst die Salinität durch Umrechnung auf NaCl und KCl
  • TDS Messung, konstanter Koeffizient 0,5; automatische Temperaturkompensation
  • Konstanter α Koeffizient (der Koeffizient der Temperaturkompensation) –2%/°C
  • Die Referenztemperatur kann zwischen 25 oder 20 °C gewählt werden
  • Speicher für 200 Resultate mit Zeit und Datum; Erinnerung an Kalibrierungszeitpunkt; Stromversorgung über Akkus oder Netzteil

Es wandelt Leitfähigkeit in Salzgehalt gemäß den reellen Eigenschaften, und nicht nach einem konstanten Koeffizienten, um.
Misst die Leitfähigkeit in Flüssigkeiten mit einer Leitfähigkeit von bis zu 1000 mS/cm. 1-Punkt-Kalibrierung durch die Eingabe der Konstante K der Zelle oder der Bestimmung durch die Verwendung einer Standardlösung.

Wasserdichtes Gehäuse (IP 66) ermöglicht Arbeiten unter schwierigen Bedingungen. Geringe Abmessungen und Gewicht erleichtern den Außeneinsatz.

Leitfähigkeitskonstante K = 0,010 bis 20,000 cm⁻¹

Bestellinformation: 24 Monate Garantie.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR