Thermostatisch geregelte Brutschränke

Lieferant: Lovibond
2428230 2428235
701-0044EA 1850 EUR
701-0044 705-0569
Thermostatisch geregelte Brutschränke
Brutschränke Kühlbrutschränke
Diese FCKW-freien thermostatisch geregelten Inkubatoren gewährleisten eine kontinuierliche Temperaturregelung für eine breite Palette von Anwendungen, wie BSB-Bestimmung bei 20 °C; Lagerung von Abwasserproben bei 4 °C; Enzymaktivität bei 25 °C (TTC-Test); Auszählung von Kolonien bei 37 °C.

  • Vollständig isolierter Inkubator mit universellem Temperaturregler
  • Zuverlässige Temperaturregelung in einem Bereich von 2 bis 40 °C in Schritten von 1 °C
  • Temperaturtoleranz ±1 °C, spezifiziert für eine gerührte 500 ml Wasserprobe in der Mitte des Inkubators
  • LED-Display mit Ist- und Zielwert, dreitstellig, Auflösung 0,1 °C
  • Mit Standardtür oder glasisolierter Glastür

Temperaturbereich : Umgebung 2 bis 40 °C.

Bitte beachten * Unterbaufähig
* 600×600×820 (mm) ohne Arbeitsplatte
* 600×600×850 (mm) mit Arbeitsplatte
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR