VWR®, Gravimetrischer Verdünner, 3 kg

Lieferant: VWR Collection
710-2092EA 7170 EUR
710-2092
VWR®, Gravimetrischer Verdünner, 3 kg
Verdünner Gravimetrische Verdünner
Gravimetrische Verdünner werden für die Verdünnung der Probe vor der mikrobiologischen Analyse verwendet.

  • Mit einer oder zwei Pumpen verfügbar
  • Komplett aus Edelstahl gefertigt mit einem innovativen Design
  • Ultraflaches Profil für den einfachen Einsatz unter Laminar Flow
  • USB-Anschluss
  • Verdünnungszeit für eine 25 g Probe in weniger als 9 Sekunden zu 1/10 verdünnt
  • <1% des Probengewichts
  • Nur <1% der Dosierung (im Standard- oder Präzisionsmodus)
  • Der Beutel wird mit dem Beutelhalter verwendet

Einfache Bedienung mit abnehmbarer Tropfschale für eine leichte Reinigung. Es ist ein präzises Gerät, das den neuesten internationalen Normen entspricht. Der Verdünner wurde entwickelt, um die Arbeit in einer mikrobiologischen Sicherheitsumgebung zu erleichtern.

Eine intuitiver Statusanzeige. Der Grad der Genauigkeit der fertigen Verdünnung wird wie folgt angezeigt: Grün >98%, orange >95% oder rot <95%. Die Anzeige wechselt auf Blau, wenn die Waage nicht stabil ist, und weist Sie darauf hin, auf die Stabilisierung zu warten.

Er verfügt über einen Datenexport auf einen Drucker, einen USB-Computeranschluss und Datenexport über die Software sowie Excel™-Dateiexport von der Software.

Standards: Gemäß ISO 7218, ISO 6887-1 und FDA BAM Standards.

Bestellinformation: Zusätzliches Zubehör ist erhältlich; Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Avantor-Vertreter.

Lieferumfang: Der Verdünner wird mit 1 oder 2 Pumpen geliefert, 1 Verteilerarm, 1 Tropfschale 400, 1 Dosiereinheit (GL 45 - Ø 6,4 mm) pro Pumpe, USB-Kabel, Überwachungssoftware, Set mit Netzkabeln (EU, UK, CH) , Beutelhalter 400 für Verdünner, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Konformitätszertifikat und ein Set mit 10 Klebegummis.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR