Biopsiekassetten in QuickLoad™ Stapeln, Micromesh™, M507T

Lieferant: Simport Scientific
M507-8T M507-9T M507-4T M507-10T M507-11T M507-12T M507-2T M507-3T M507-5T M507-6T M507-7T
720-1419EA 890 EUR
720-1419 720-1420 720-1689 720-1411 720-1412 720-1413 720-1414 720-1415 720-1416 720-1417 720-1418
Biopsiekassetten in QuickLoad™ Stapeln, Micromesh™, M507T
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Aus Acetylpolymer.

  • Mit vertieftem Deckel für mehr Platz
  • Keine Biopsie-Pads erforderlich
  • Ein großes quadratisches Fach: 27 mm² für Biopsienadeln
  • Mit 1676 quadratischen Öffnungen (0,38 mm²) für sehr kleine Proben geeignet
  • Integrierter Deckel
  • 45° Beschriftungsfeld; für automatische Beschriftungsgeräte geeignet

Verpackung: Die Kassetten sind zu 40 in Magazinen verpackt. Jede Box enthält 50 Magazine für insgesamt 2000 Kassetten.
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR