Verschlüsse für automatisches Mikrotiterplatten-Heißsiegel-Gerät ALPS™ 3000

Lieferant: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-3559 AB-3720 AB-3738 AB-3739 AB-3797 AB-3799
732-0842EA 1731 EUR
732-0842 732-0843 732-0844 732-0845 732-0846 732-0847
Verschlüsse für automatisches Mikrotiterplatten-Heißsiegel-Gerät ALPS™ 3000
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Thermo-Seal
Folienlaminat; sehr haltbarer Verschluss, der nur mit einem Folienabzieher abgezogen werden kann; kann mit einer einzelnen Pipettenspitze oder einer Durchstechplatte durchstochen werden; gute Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel; zur Verwendung mit DMSO empfohlen
Kompatibles Plattenmaterial: PP
Verschlussbedingungen: 1,5 bis 2,5 Sekunden bei 165 bis 170 °C
Bereich gleichbleibender Qualität des Verschlusses: −80 bis +120 °C
Anwendungen: Langfristige Lagerung, auch bei niedrigen Temperaturen; Transport und Anwendungen bei hohen Temperaturen wie PCR sowie Verwendung in Thermocyclern mit Wasserbad

Easy Pierce
Folienmaterial; leicht durchstechbar; von Hand ablösbar; zweiter Verschluss kann über dem vorhandenen Verschluss angebracht werden; zur Verwendung mit DMSO empfohlen
Kompatibles Plattenmaterial: PP, PE
Verschlussbedingungen: 0,5 bis 3,0 Sekunden bei 165 bis 175 °C
Bereich gleichbleibender Qualität des Verschlusses: −80 bis +80 °C und bis zu 120 °C mit Thermocycler mit Druckverschluss
Anwendungen: Gut geeignet für Formate mit 384 Wells, bei denen Proben mithilfe von Durchstechen entnommen werden; ein zweiter Verschluss kann über dem vorhandenen Verschluss angebracht werden; geeignet für PCR mit Thermocyclern mit Schraubverschluss

Easy Pierce 20 µm
Dünnes Folienmaterial; leicht zu durchstechen; von Hand ablösbar; gute Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel; zur Verwendung mit DMSO empfohlen
Kompatibles Plattenmaterial: PP, PE
Verschlussbedingungen: 0,5 bis 2,0 Sekunden bei 165 bis 175 °C
Bereich gleichbleibender Qualität des Verschlusses: −80 bis +80 °C und bis zu 120 °C mit Thermocycler mit Druckverschluss
Anwendungen: Gut geeignet für Formate mit 384 Wells, bei denen Proben mithilfe von Durchstechen entnommen werden; geeignet für PCR mit Thermocyclern mit Schraubverschluss

Clear Seal
Thin polymer material; able to be pierced; peelable seal when layered; good optical clarity; some solvent resistance
Compatible plate material: PP, PS, PE
Sealing conditions: 1,5 seconds at 170 °C
Seal integrity range: −80 to +80 °C and up to 120 °C with cycler lid pressure
Applications: suitable for fluorescence and colorimetric applications; suitable for PCR applications with screw-down or clip-down heated lid thermal cyclers only

Clear Seal Diamond
Dünnes Polymermaterial; Verschluss abziehbar; gute optische Klarheit; widerstandsfähig gegen einige Lösungsmittel
Kompatibles Plattenmaterial: PP, PS, PE
Verschlussbedingungen: 1,5 Sekunden bei 170 °C
Bereich gleichbleibender Qualität des Verschlusses: −80 bis +120 °C
Anwendungen: Geeignet für Fluoreszenz- und kolorimetrische Anwendungen; geeignet für PCR-Anwendungen ausschließlich mit Thermocyclern mit beheiztem Schraub- oder Klemmverschluss
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR