Hybridisation oven, HM-4000 Multidizer

Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0340-02
732-4316EA 8400 EUR
732-4316
Hybridisation oven, HM-4000 Multidizer
Öfen Hybridisierungsöfen
Der ultimative Ofen mit unterschiedlichen Bewegungsoptionen. Der Multidizer Ofen ist mit einer Rotisserie (in der unteren Kammer) und einer kreisenden Schüttelplattform (in der oberen Kammer) ausgestattet. Ferner bietet er optional die Möglichkeit einer Wipp-Plattform und/oder einer Schüttelplattform für Kreisbewegungen. Diese können mit verschiedenen Behältern in unterschiedlichen Einsatzgebieten verwendet werden. Die untere Ofenkammer entspricht der des Modells HB-1000 und wird selbstständig betrieben.

  • Präzise Temperatur- und Rotationsgeschwindigkeitsregelung
  • Dynamische Schüttelfunktion schafft ideale Bedingungen für das Screening von cDNA-Bibliotheken, die Primersynthese und Nukleinsäurehybridisation
  • Edelstahl-Innenraum ist einfach zu reinigen

Lower chamber- heating element: 1250 W
Lower chamber- temperature range: Ambient +10...99.9 °C
Lower chamber- variable speed: 10 - 15 min⁻¹

Upper chamber - carousel: 12 - 20 min⁻¹
Upper chamber - heating element: 500 W
Upper chamber - orbital tray, motorised: 1 - 30 min⁻¹
Upper chamber - shaker tray speed (cycles/min): 54 - 106
Upper chamber - temperature range: Ambient +10...80 °C
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR