Platten, Nunc™ OmniTrays

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
242811 264728
734-0490EA 268 EUR
734-0490 732-2735
Platten, Nunc™ OmniTrays
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PS, steril, mit Deckel. Diese für Screening-Bibliotheken und DNA-Hybridisierungsmethoden tauglichen 90 ml-Schalen eignen sich auch für Standard-Petrischalen-Techniken sowie für Bakterienkulturen.

  • Mit Robotersystemen kompatibel
  • Robustes Wanddesign erleichtert Handhabung und Stapelung
  • Kältetauglich bis −20 °C

Außenabmessungen: 128×86 mm

Empfohlenes Arbeitsvolumen: 35 ml

Recommended working volume: 35 ml
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR