Zellkultureinsätze, Corning®Transwell®

Lieferant: Corning
3495
734-1594EA 444.83 EUR
734-1594
Zellkultureinsätze, Corning®Transwell®
Mikrotiterplatten Einsetz-Platten und Einsätze
Transwell® Zellkultureinlagen sind praktische, durchlässige Auflagevorrichtungen mit leichter Anwendbarkeit zur Untersuchung sowohl von verankerungsabhängigen als auch verankerungsunabhängigen Zelllinien. Sie sind konzipiert, um eine Zellkulturumgebung zu schaffen, die dem In-vivo-Zustand sehr nahe kommt.

Alle Transwell® Membranen sind mit histologischen Fixiermitteln, einschließlich Methanol und Formaldehyd, kompatibel. Die Transwell Membranen aus Polyester haben die insgesamt beste Chemikalienbeständigkeit. Diese Membranen (jedoch nicht die PS-Gehäuse) sind mit vielen Alkoholen, Aminen, Estern, Ethern, Ketonen, Ölen und einigen Lösungsmitteln, einschließlich vieler halogenierter Kohlenwasserstoffe und DMSO, kompatibel, die Verwendung mit aggressiven Säuren und Basen wird jedoch nicht empfohlen.

Die Transwell® Membranen aus Polyester haben keine so hohe Porendichte wie die Transwell® Membranen aus Polycarbonat, führen dafür aber zu einer besseren optischen Klarheit:
- Ermöglicht polarisierten Zellen die basolaterale Zuführung und somit das Durchführen von metabolischen Aktivitäten auf natürlichere Weise
- Das selbstzentrierende hängende Design verhindert, dass Nährmedium zwischen der Einlage und dem äußeren Well aufgesaugt wird
- Ermöglicht den Zugang zum unteren Fach durch Fenster in der Einlagenwand
- Das eingehängte Design ermöglicht unbeschädigtes Co-Kultivieren von Zellen im unteren Fach
- In einer Bandbreite von Porengrößen und unterschiedlichen Membranen verfügbar, um diverse Experimentanforderungen zu erfüllen.

Transwell® Membraneinlagen aus Polycarbonat:
- Durchscheinende Membran, 10 μm dick
- Durchmesser der Membranporengröße zwischen 0,4 μm und 8 μm
- Behandelt für optimale Zellhaftung
- In Mehrfach-Well-Platten geliefert
- Membran muss zur Zellsichtbarkeit gefärbt werden

Transwell®-Clear Membraneinlagen aus Polyester:
- Transparente Membran, 10 μm dick
- Behandelt für optimale Zellhaftung
- Ausgezeichnete Sichtbarkeit unter Phasenkontrastmikroskopie
- In Mehrfach-Well-Platten geliefert

Transwell®-COL kollagenbeschichtete Membraneinlagen:
- Transparente kollagenbehandelte PTFE-Membran
- Fördert die Zellhaftung und -verteilung
- Äquimolare Mischung von Typ-I- und Typ-III-Kollagen
- Einzeln verpackt
- Mehrfach-Well-Platten in jedem Karton enthalten

Verpackung: Diese Einlagen sind in der entsprechenden Multiwell-Platte wie folgt vorkonfektioniert: Einlagen mit 24 mm Durchmesser sind zu 6 Einlagen in einer 6-Well-Platte, vier 6-Well-Platten pro Karton, verpackt; Einlagen mit 12 mm Durchmesser sind zu 12 Einlagen in einer 12-Well-Platte, vier 12-Well-Platten pro Karton, verpackt, Einlagen mit 6,5 mm Durchmesser sind zu 12 Einsätzen in einer 24-Well-Platte, vier 24-Well-Platten pro Karton, verpackt. Alle kollagenbeschichteten Transwell®-COL Einlagen sind einzeln verpackt und jeder Karton enthält die entsprechende Multiwell-Platte.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR