Avantor 3D Mischbeutel

Lieferant: VWR Collection
734-3622EA 0 EUR
734-3622 734-3623 734-3625 734-3626 734-3627 734-3628 734-3630 734-3631
Avantor 3D Mischbeutel
Beutel Medium-Beutel
Die magnetischen Mischbeutel bieten einen sterilen Einweg-Mischbehälter, der die Mischleistung maximiert und gleichzeitig störende Scherkräfte minimiert.

  • 3D-Avantor-Mischbeutel mit 3×50 cm und 1×5 cm großen Silikon-Platin-Anschlüssen
  • Oberer Anschluss 1: ⅜’’-Anschluss mit Klemme und 1 MPX-Stecker
  • Oberer Anschluss 2: ⅜’’-Anschluss mit Klemme und 1 MPX-Buchse
  • Oberer Anschluss 3: ¼-“-Anschluss, verschlossen.
  • Unterer Anschluss: ⅜’’-Anschluss mit Klemme und 1 MPC-Buchse
  • Oberer Pulveranschluss: 4", mit Bioklemme und TC-Endkappe
Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR