Eppendorf® Mikrotiterplatten

Lieferant: EPPENDORF
0030601.106 0030601.203 0030601.300 0030602.102 0030602.200 0030602.307 0030606.302 0030621.107 0030621.301 0030622.103 0030622.308 0030113.586 0030113.594
737-0166EA 249 EUR
737-0166 737-0167 737-0168 737-0173 737-0174 737-0175 737-0224 737-0225 737-0226 737-0229 737-0230 737-0254 737-0255
Eppendorf® Mikrotiterplatten
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Eppendorf-Mikroplatten bieten außergewöhnliche Stabilität während der Zentrifugation mit der g-Safe®-Technologie und eine effiziente Probenidentifizierung mit der OptiTrack®-Matrix. Die Designmerkmale, einschließlich des RecoverMax®-Well-Designs und der erhöhten Well-Ränder, gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung und ermöglichen eine maximale Probenrückgewinnung.

  • g-Safe®: außergewöhnliche Zentrifugationsstabilität bis 6000×g
  • OptiTrack® Matrix: bis zu 30% schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler durch kontrastreiche alphanumerische Beschriftung
  • RecoverMax®-Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für minimales Restvolumen und hervorragende Mischeigenschaften
  • Erhöhte Well-Ränder und glatte Oberfläche für zuverlässiges Verschließen, auch bei Heißsiegelung
  • Unübertroffenes, transparentes Polypropylen (PP) für verbesserte Probensichtbarkeit
  • Polypropylen gewährleistet hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
  • Hergestellt ohne Gleitmittel, Weichmacher oder Biozide (Materialien, die sich negativ auf Bioassays auswirken könnten)
  • Gewährleistete Funktionalität von −86 bis +100 °C

Pipettieren, kontrollieren und gewinnen Sie Ihre Proben im Handumdrehen zurück – mit Eppendorf-Mikroplatten! Entworfen mit leicht lesbaren alphanumerischen OptiTrack®-Matrixetikett zur Identifizierung einzelner Vertiefungen, zur Beschleunigung des Füllvorgangs und zur deutlichen Reduzierung des Risikos von Pipettierfehlern. Eppendorf-Mikroplatten werden aus hochtransparentem Polypropylen hergestellt, wodurch eine schnelle und einfache Lokalisierung der Proben gewährleistet wird. Sie sind auch in Eppendorf LoBind® erhältlich, wenn Sie eine maximale Probenrückgewinnung benötigen.

Die Safe-Code-Option bietet eine 3-stufige Codierung zur sicheren Proben- und Gefäßidentifizierung. Die ECC 200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht ein sicheres Lesen von Codes mit bis zu 30% beschädigten Codes.

Well-Farbe: Klar
Material: Polypropylen (PP)
Autoklavierbar: 121 °C, 20 min
Zentrifugationsstabilität: 6000×g
Plattenfarbe: weiß
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR