ESD-Hochtemperatur-Abdeckband, Papierkern, Wescorp

Lieferant: DESCO
242280
819-0148EA 7 EUR
819-0148
ESD-Hochtemperatur-Abdeckband, Papierkern, Wescorp
Klebebänder
Das kostengünstige Krepppapierband (7,0 mil dick) mit hochklebendem Gummikleber wird zum Abdecken von PCB-Goldelementen für das Wellenlöten verwendet.

  • Bleifrei, RoHS Konform Wasserfest
  • Ungiftig, korrosionsfrei
  • pH neutral
  • Zugfestigkeit: 12 mm
  • Schälkraft auf Stahl: 155,04 g/cm²
  • Elongation 8 %
  • Temperaturbereich: -36 bis 135°C (–32 bis +275°F)
  • Ausgezeichnete Konformität

Wescorp-Band lädt sich durch Reibung auf, hat aber nur eine minimale Ladungsspeicherung und kann daher sicher in der Nähe der meisten ESD-empfindlichen Gegenstände verwendet werden. Kann über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen ausgesetzt werden, ohne dass beim Entfernen Rückstände entstehen.

Temperaturbeständigkeit bis maximal 135 °C (275 °F) für 45 Minuten. Filmwiderstand: <1×10¹¹ Ohm, getestet nach ANSI/ESD S11.11 bei 50% rF.

Klebemasse: Naturkautschuk, fleckenabweisend.





Standards:

Bestellinformation:

Lieferumfang:

Verpackung:

Bitte beachten
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR