Diaphragmareiniger mit Thioharnstoff für pH-Elektroden

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

83604.260EA 77.9 EUR
83604.260
Diaphragmareiniger mit Thioharnstoff für pH-Elektroden
Diaphragmareiniger mit Thioharnstoff
Schmelzpunkt: 177 °C
Dichte: 1,017 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Control Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR