Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

84896.290EA 105 EUR
84896.290
Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure
Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Nominal concentration (V/V) 0.095 to 0.105 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.1 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Suitable for LC-MS Passes test
Transmittance (240 nm) Min. 50 %
Transmittance (250 nm) Min. 80 %
Transmittance (260 nm) Min. 95 %
Transmittance (270 nm) Min. 99 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR