Avantor® ACE® C18, HPLC-Säulen, 3 µm

Lieferant: Avantor
ACE-111-0546EA 751 EUR
ACE-111-0546 ACE-111-1546 ACE-111-0246 ACE-111-0302 ACE-111-0303 ACE-111-0346 ACE-111-0501 ACE-111-0502 ACE-111-0503 ACE-111-0504 ACE-111-1001 ACE-111-1002 ACE-111-1003 ACE-111-1004 ACE-111-1046 ACE-111-1202 ACE-111-1203 ACE-111-1204 ACE-111-1246 ACE-111-1501 ACE-111-1502 ACE-111-1503 ACE-111-1504 ACE-111-3502 ACE-111-3546 ACE-111-7502 ACE-111-7503 ACE-111-7504 ACE-111-7546 ACE-111-0103GD ACE-111-0101GD ACE-111-0102GD ACE-111-10003 ACE-111-10005 ACE-111-15003 ACE-111-05003 ACE-111-05005S ACE-111-005003GD ACE-111-1500075 ACE-111-3346 ACE1111046MVK ACE1111546MVK ACETACE-111-15003S ACE-111-1539
Avantor® ACE® C18, HPLC-Säulen, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C18-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.

  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3, 5 und 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable
Kohlenstoffbelastung 15,5% 15,5%
Endcapped Ja Yes
Max. Druck 275 bar
pH-Bereich 2 - 8 2 - 8
Surface area 300 m²/g 300 m²/g
USP-Code L1 L1

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR