Kaliumnitrat 99+% für die Biochemie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

447820025 447825000
ACRO447820025EA 253 EUR
ACRO447820025 ACRO447825000
Kaliumnitrat 99+% für die Biochemie
Kaliumnitrat

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystals
Solubility (1 M in water) Clear colorless
pH 4.5 to 8.5
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR