Reinraumsocken

Lieferant: ALSICO HIGHTECH
1027437 1027438
ALSO1027437EA 0 EUR
ALSO1027437 ALSO1027438
Reinraumsocken
Arbeitskleidung
Alsico-Reinraumsocken minimieren das Risiko einer Partikelkontamination in Ihrer kontrollierten Umgebung.

  • Unisex
  • Einheitsgröße Schlauchsocken
  • 97% Polyester, 3% Elastan
  • 2 Ausführungen: Dick und dünn

Dünn: weiße Socken mit blauem Alsico high tech Logo, dünne Qualität: 167 Denier/48 Filament, 100% Polyester
Dick: weiße Socken mit rotem Alsico high tech Logo, dicke Qualität: 150 Denier/288 Filament, 100% Polyester

Verpackung: Verpackungseinheit: je 20 Paare.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR